GIMM 8CC IC908 Enostranski, sintrani rezalni vložki za grobo obdelavo (samo zarezovanje) zunanjih utorov in aksialno obdelavo s sintranim lomilcem odrezkov

Št. art.: 6403750
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6403750
    EAN/GTIN 7291075201390
    Številka proizvajalca 6403750
    L-število L24100 86

    Opis

    Opis:

    Rezalne ploščice za ločevanje, kotni polmer (RE) 0,8 mm, širina reza (CW) 8 mm, skupna dolžina (OAL) 15,3 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer CC
    • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
    • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,05 mm
    • Širina reza (CW) 8 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 15,3 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico