GIMY 840F IC908 Enostranski, sintrani rezalni vložki za zarezovanje in oblikovno struženje žilavih materialov obdelovancev

Št. art.: 6403482
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6403482
EAN/GTIN 7291075186222
Številka proizvajalca 6403482
L-število L24100 308

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za vrezovanje/struženje, širina rezanja (CW) 8 mm

Lastnosti:

  • Spanformer FT
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 4 mm
  • Širina reza (CW) 8 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15,3 mm
  • DMin, odcep 70 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.