GEPI 1.78-0.15 IC08 Dvostranski, sintirani rezalni vložki za notranje zarezovanje

Št. art.: 6403387
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6403387
    EAN/GTIN 7291075273717
    Številka proizvajalca 6403387
    L-število L23940 1714

    Opis

    Opis:

    Rezalne ploščice za ločevanje, kotni polmer (RE) 0,15 mm, globina reza, maks (CDX) 2,5 mm, širina reza (CW) 1,78 mm, dolžina rezalnega vložka (INSL) 10 mm, skupna dolžina (OAL) 10 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer FT
    • Kotni polmer (RE) 0,15 mm
    • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,03 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 2,5 mm
    • Širina reza (CW) 1,78 mm
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 10 mm
    • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,05 mm/vrt
    • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,02 mm/vrt
    • Skupna dolžina (OAL) 10 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico