GEHIMR 16-13 Noži za notranje struženje za notranjo obdelavo z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva za širine rezalnih vložkov < 1,9 mm

Št. art.: 2801183
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2801183
EAN/GTIN 7291075161854
Številka proizvajalca 2801183
L-število L23920 1850

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, največja širina rezanja (CWX) 1,9 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 0,8 mm, skupna dolžina (OAL) 125 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 2,5 mm
  • Širina reza maks (CWX) 1,9 mm
  • Širina reza min. (CWN) 0,8 mm
  • Širina funkcije (WF) 10,6 mm
  • Dolžina glave (levo) 20 mm
  • DMin, odcep 12,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 125 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico