GEPI 1.04-0.00 IC08 Dvostranski, sintirani rezalni vložki za notranje zarezovanje

Št. art.: 6403378
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6403378
    EAN/GTIN 7291075273632
    Številka proizvajalca 6403378
    L-število L23940 1686

    Opis

    Opis:

    Ločilni rezalni vložki, globina reza, maks (CDX) 1,6 mm, širina reza (CW) 1,04 mm, dolžina rezalnega vložka (INSL) 10 mm, skupna dolžina (OAL) 10 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer FT
    • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,03 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 1,6 mm
    • Širina reza (CW) 1,04 mm
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 10 mm
    • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,03 mm/vrt
    • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,01 mm/vrt
    • Skupna dolžina (OAL) 10 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico