GEPI 1.47-0.00 IC908 Dvostranski, sintirani rezalni vložki za notranje zarezovanje

Št. art.: 6403341
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6403341
EAN/GTIN 7291075273533
Številka proizvajalca 6403341
L-število L23940 347

Opis

Opis:

Ločilni rezalni vložki, globina reza, maks (CDX) 2 mm, dolžina ploščice (INSL) 10 mm, skupna dolžina (OAL) 10 mm

Lastnosti:

  • Spanformer FT
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 2 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 10 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,04 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,02 mm/vrt
  • Skupna dolžina (OAL) 10 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico