GIM 4.6UT IC328 Enostranski rezalni vložki za zarezovanje in odrezovanje Cr-Ni-zlitin in nizko legiranih jekel z majhnim podajanjem

Št. art.: 6403230
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6403230
EAN/GTIN 7291075025453
Številka proizvajalca 6403230
L-število L24100 211

Opis

Opis:

Rezalne ploščice z utori/struženjem, širina reza (CW) 4,6 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 160 mm
  • Spanformer U.
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,6 mm
  • Širina reza (CW) 4,6 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15,3 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.