{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Standard | DIN 3122 | |
celotna dolžina | 410 mm - 630 mm | |
Število zob | 36 | |
Delovni kot | 10 stopinj | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | kromirani | |
z izmetačem | Ne | |
Možnost odstranitve raglje z ročaja | Ne | |
Vrtljivi ročaj | Ne | |
brezstopenjski izvlek | Ne | |
Vpenjalna izvrtina na koncu ročaja | Ne | |
Vrsta izdelka | Raglja |
Številka izdelka | 640288 1/2 | |
EAN/GTIN | 4018754336388 | |
Številka proizvajalca | 13160000 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Teleskopska raglja, 1/2 cole, izvlečljiva 1/2
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi
125,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.282 kosov na zalogi
62,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col |
Delovni kot | 10 stopinj | 5 stopinj |
z izmetačem | Ne | Da |
Površina | kromirani | kromirani |
brezstopenjski izvlek | Ne | Ne |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadijevo jeklo |
Število zob | 36 | 72 |