Raglja s finim ozobljenjem, dvosmerna, 1/2 cole z izmetačem 1/2

Št. art.: 640435 1/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.315 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 1/2 col
celotna dolžina 264 mm
Število zob 72
Delovni kot 5 stopinj
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirani
z zglobno glavo Ne
z vrtljivo glavo Ne
z izmetačem Da
s funkcijo kladiva Ne
s QuickRelease Ne
Možnost odstranitve raglje z ročaja Ne
Vrtljivi ročaj Ne
brezstopenjski izvlek Ne
Vpenjalna izvrtina na koncu ročaja Ne
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 640435 1/2
EAN/GTIN 4062406798437
Številka proizvajalca 640435 1/2

Opis

Izvedba:

Izbrani materiali in posebni postopki kovanja so jamstvo za brezhibno delovanje in dolgo življenjsko dobo.
Z ročico za preklop v desni ali levi tek, delovni kot 5°.

Standard:

Zunanji 4-kotniki v skladu z DIN 3120-A 12,5 z vzmeteno kroglico.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Primerno za:

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico