• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

XNUW 3606-10 IC20 Surovci rezalnih vložkov za zarezovanje profila

Št. art.: 6402755
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija V-LOCK

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6402755
EAN/GTIN 7291075112566
Številka proizvajalca 6402755
L-število L23940 874

Opis

Opis:

Rezalne ploščice, širina reza (CW) 36,5 mm, premer Incircle (IC) 19,05 mm, debelina rezalnega vložka (s) 6,35 mm

Lastnosti:

  • Širina reza (CW) 36,5 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 6,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 19,05 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 34,6 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6,35 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "V-LOCK" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico