SXCNN 1414 K13-05 Držala za zunanjo obdelavo za po meri prilagojene rezalne vložke za struženje profilov

Št. art.: 2800959
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija V-LOCK
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2800959
EAN/GTIN 7291075112245
Številka proizvajalca 2800959
L-število L23920 943

Opis

Opis:

Orodje za obdelavo/struženje, skupna dolžina (OAL) 125 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 23 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 125 mm
  • Višina vpenjala (H) 14 mm
  • Širina vpenjala (B) 14 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "V-LOCK" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico