XNUW 2406-05 IC54 Surovci rezalnih vložkov za zarezovanje profila

Št. art.: 6402744
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija V-LOCK

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6402744
EAN/GTIN 7291075112511
Številka proizvajalca 6402744
L-število L23940 864

Opis

Opis:

Rezalne ploščice, širina reza (CW) 24,5 mm, premer Incircle (IC) 15,87 mm, debelina rezalnega vložka (s) 6,35 mm

Lastnosti:

  • Širina reza (CW) 24,5 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 5,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 15,87 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 25 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6,35 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "V-LOCK" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico