GIF 10.00E-1.20 IC20 Dvostranski precizni rezalni vložki za zarezovanje in struženje

Št. art.: 6400052
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6400052
    EAN/GTIN 7291075106329
    Številka proizvajalca 6400052
    L-število L23940 835

    Opis

    Opis:

    Rezalne ploščice z utori/struženjem, globina reza, maks (CDX) 27 mm, širina reza (CW) 10 mm

    Lastnosti:

    • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 80 mm
    • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
    • Kotni polmer (RE) 1,2 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 27 mm
    • Širina reza (CW) 10 mm
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 30 mm
    • DMin, odcep 65 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico