{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 8767 C HF 1 | |
Število delov | 9 | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Dolžina | 165 mm | |
Širina | 140 mm | |
Višina | 65 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 639516 | |
EAN/GTIN | 4013288184276 | |
Številka proizvajalca | 05004202001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Garnitura vijačnih nastavkov Torx®, 1/2-colski 4-kotnik 9-delna
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
135,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
529 kosov na zalogi
135,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.041 kosov na zalogi
121,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.236 kosov na zalogi
86,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
245 kosov na zalogi
95,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač Torx® |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Število delov | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Širina | 140 mm | 147 mm | 147 mm | 149 mm | 149 mm |
Višina | 65 mm | 45 mm | 45 mm | 47 mm | 47 mm |
Dolžina | 165 mm | 257 mm | 257 mm | 257 mm | 257 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |