{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Število delov | 9 | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Dolžina | 185 mm | |
Širina | 153 mm | |
Višina | 52 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom; Izvijač Torx® | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 639506 | |
EAN/GTIN | 4000896051540 | |
Številka proizvajalca | 992/9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Garnitura vijačnih nastavkov Torx®, prevleka TiN, 1/2-colski 4-kotnik 9-delna
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
173,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
533 kosov na zalogi
135,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.050 kosov na zalogi
121,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.252 kosov na zalogi
86,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
259 kosov na zalogi
95,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom; Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač Torx® |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Število delov | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Širina | 153 mm | 147 mm | 147 mm | 149 mm | 149 mm |
Višina | 52 mm | 45 mm | 45 mm | 47 mm | 47 mm |
Dolžina | 185 mm | 257 mm | 257 mm | 257 mm | 257 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |