Garnitura nasadnih ključev, 1/2 colski 4-kotnik 12-delna 6

Št. art.: 637662 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
417 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 10-24
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 6×14

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Število delov 12
    Pogonski 4-kotnik 1/2 col
    Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 10-24 mm
    Pakiranje Škatla iz umetne mase ABS
    Dolžina 357 mm
    Širina 176 mm
    Višina 52 mm
    Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
    Stopnja napolnjenosti enega predala v G 6×14
    Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 637662 6
    EAN/GTIN 4062406061302
    Številka proizvajalca 637662 6

    Opis

    Izvedba:

    Vsa orodja so varno shranjena v trpežnem, posebej oblikovanem vložku iz PUR-pene in so vedno pri roki.
    Pogonski/vezni deli v skladu z DIN 3122/3123; nasadni ključi v skladu z DIN 3124. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z DIN 3120.

    Uporaba:

    Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M6–M16.

    Material:

    Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

    Obseg dobave:

    6-kotni nasadni ključi: 9 kosov art. 642229 vel. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
    2 podaljška: Po 1 kos art. 641029 vel. 130; 255
    1 raglja: Art. 640025
    Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico