{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 250 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani, z izolacijo iz umetne mase | |
s QuickRelease | Ne | |
Vrsta izdelka | Podaljšek |
Številka izdelka | 637652 250 | |
EAN/GTIN | 4007555325257 | |
Številka proizvajalca | 325257 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Podaljšek, 3/8 cole v celoti izoliran 250 mm
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
37,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.872 kosov na zalogi
9,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
256 kosov na zalogi
28,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski 4-kotnik | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
celotna dolžina | 250 | 250 | 250 |
s QuickRelease | Ne | Ne | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Površina | kromirani, z izolacijo iz umetne mase | Izolirano z umetno maso | |
Vrsta izdelka | Podaljšek | Podaljšek | Podaljšek |