Podaljšek, 3/8 cole v celoti izoliran 125 mm

Št. art.: 637652 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    celotna dolžina 125 mm
    Pogonski 4-kotnik 3/8 col
    Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
    Material Kromvanadijevo jeklo
    Površina kromirani, z izolacijo iz umetne mase
    s QuickRelease Ne
    Vrsta izdelka Podaljšek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 637652 125
    EAN/GTIN 4007555325134
    Številka proizvajalca 325134

    Opis

    Izvedba:

    Z izolacijo iz umetne mase za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201.
    Z nastavkom, ki preprečuje neželeno sprostitev nasadnega ključa.

    Standard:

    DIN EN 60900/VDE 0682-201

    Opomba:

    Za dela pod napetostjo do 1000 voltov. V varnostnem območju je dovoljeno med seboj kombinirati samo popolnoma izolirana orodja (št. 637650637656).

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico