{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 5 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
⌀ na strani pogona | 19 mm | |
Dolžina | 46 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637629 5 | |
EAN/GTIN | 4062406061258 | |
Številka proizvajalca | 637629 5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski, 6-kotnik: 5mm
po ponudbi
Na zalogi
1.368 kosov na zalogi
7,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.054 kosov na zalogi
5,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
339 kosov na zalogi
13,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
269 kosov na zalogi
21,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | 6-robi izvijač |
Dolžina | 46 mm | 46 mm | 107 mm | 75 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |