{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 3/4 col | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
⌀ na izhodni strani | 25,6 mm | |
Dolžina | 29 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637232 3/4 | |
EAN/GTIN | 4062406309879 | |
Številka proizvajalca | 637232 3/4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski colska izvedba, Zev ključa: 3/4col
po ponudbi
Na zalogi
660 kosov na zalogi
6,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
442 kosov na zalogi
7,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
670 kosov na zalogi
6,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
456 kosov na zalogi
4,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
300 kosov na zalogi
9,15 €
4,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 25,6 mm | 26,5 mm | 25,6 mm | 26,5 mm | 29,2 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | 1/2 col | 3/8 col | 1/2 col | 3/4 col |
Dolžina | 29 mm | 38 mm | 29 mm | 38 mm | 50 mm |
Zev ključa | 3/4 col | 3/4 col | 3/4 col | 3/4 col | 3/4 col |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |