{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 11/16 col | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
⌀ na izhodni strani | 23,9 mm | |
Dolžina | 27 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637232 11/16 | |
EAN/GTIN | 4062406309862 | |
Številka proizvajalca | 637232 11/16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski colska izvedba, Zev ključa: 11/16col
po ponudbi
Na zalogi
679 kosov na zalogi
6,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
434 kosov na zalogi
6,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
655 kosov na zalogi
5,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
440 kosov na zalogi
4,07 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 23,9 mm | 24,6 mm | 23,9 mm | 24,6 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | 1/2 col | 3/8 col | 1/2 col |
Dolžina | 27 mm | 38 mm | 27 mm | 38 mm |
Zev ključa | 11/16 col | 11/16 col | 11/16 col | 11/16 col |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |