12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski 7 mm

Št. art.: 637000 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
102 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 7 mm
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
⌀ na izhodni strani 10,5 mm
Dolžina 24 mm
Pogonski profil 12-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 637000 7
EAN/GTIN 4018754001903
Številka proizvajalca 02010007

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji štirikotnik po DIN 3120.
Optimalna struktura materiala zaradi posebnega postopka kovanja. Zevi v natančnih tolerancah, s profilom AS-Drive, ki varuje matice in glave vijakov pred poškodbami. Kaljeni v olju brez napenjanja in zvijanja, zato se natančno prilegajo maticam in glavam vijakov. Zaokrožene površine.

Standard:

DIN 3124

Material:

Visokozmogljivo jeklo HPQ®, nikelj kromirano, prevleka se ne lušči.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico