Podaljšek, 3/8 cole, Celotna dolžina: 240mm

Št. art.: 635429 240
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.887 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 240 mm
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 635429 240
EAN/GTIN 4062406064419
Številka proizvajalca 635429 240

Opis

Standard:

Zunanji 4-kotniki ustrezajo DIN 3120-A 10 z vzmeteno kroglico; notranji 4-kotniki ustrezajo DIN 3120-C 10 z utorom.
DIN 3123-B 10

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Primerno za:

Ročno upravljani vstavki.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico