Raglja s finim ozobljenjem Zyklop Metal s skoznjim 4-kotnikom, 3/8 cole z izmetačem

Št. art.: 635290
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 3/8

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 8003 B
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
celotna dolžina 222 mm
Število zob 76
Delovni kot 4,7 stopinj
Material Krom-molibdenovo jeklo
Površina mat kromirani
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 635290
EAN/GTIN 4013288174031
Številka proizvajalca 05004033001
Proizvajalec Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

S skoznjim 4-kotnikom, ki se ne more izgubiti, za zatezanje v levo in desno. Z izmetačem.

Standard:

Zunanji štirikotnik ustreza standardu DIN 3120-A 10 z vzmeteno kroglico; notranji štirikotnik ustrezajo standardu DIN 3120-C 10 z utorom.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, mat kromirani.

Primerno za:

Ročno upravljani vstavki.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico