Raglja s finim ozobljenjem, dvosmerna, 3/8 cole 3/8

Št. art.: 635150 3/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Pogonski 4-kotnik 3/8 col
    celotna dolžina 194 mm
    Število zob 60
    Delovni kot 6 stopinj
    Material Chrome-Alloy-Steel
    Površina kromirani
    Vrsta izdelka Raglja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 635150 3/8
    EAN/GTIN 4018754177783
    Številka proizvajalca 12231011

    Opis

    Izvedba:

    S ploščico za preklop v desni ali levi tek, delovni kot 6°.

    Standard:

    Zunanji štirikotnik ustreza standardu DIN 3120-A 10 z vzmeteno kroglico; notranji štirikotnik ustrezajo standardu DIN 3120-C 10 z utorom.

    Material:

    Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

    Primerno za:

    Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico