{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Število delov | 15 | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 8-19 mm | |
Pakiranje | Škatla iz umetne mase ABS | |
Dolžina | 322 mm | |
Širina | 134 mm | |
Višina | 57 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 633816 6 | |
EAN/GTIN | 4018754260713 | |
Številka proizvajalca | 96022133 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Garnitura nasadnih ključev, 3/8-colski 4-kotnik 15-delna 6
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
251,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
232 kosov na zalogi
189,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
382 kosov na zalogi
222,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
370 kosov na zalogi
117,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col |
Širina | 134 mm | 147 mm | 176 mm | 174 mm |
Višina | 57 mm | 45 mm | 45 mm | 47 mm |
Dolžina | 322 mm | 257 mm | 357 mm | 357 mm |
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 8-19 mm | 8-19 mm | 8-22 mm | 8-22 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |