Močni izvijač 1,1/2″ šestkotnik 80 mm

Št. art.: 6328990
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6328990
EAN/GTIN 4010886632895
Številka proizvajalca 6328990

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 3129, ISO 2725-2
Machine-operater, primeren za vse običajne pnevmatske in električne izvijače
Interni kvadratni pogon po DIN 3121 - H 40, ISO 1174
Steel, brušen
Za velikosti od 95 mm naprej uporabite št. KB 6470 in KB 6475
* Ni standardizirano

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 40,0 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1.1/2″
  • Vrsta pogona: strojno upravljanje
  • Dolžina vstavka: 110,0 mm
  • Vstavek Ø 1: 116,0 mm
  • Ø vstavljanja 2: 86,0 mm
  • Globina vstavljanja [mm]: 50,0 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 110 mm
  • Material: jeklo
  • Površina: brušeno
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 80
  • Varovalka: Blokirni obroč in zatič
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico