Zaklepni zatič d 6 mm

Št. art.: 6676840
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Varnostni zatič

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6676840
EAN/GTIN 4010886667682
Številka proizvajalca 6676840

Opis

Opis:

Varnostni zatič d 6 mm

Lastnosti:

  • premer 1 [mm]: 6,0
  • Skupna dolžina [mm]: 75 mm
  • Varovalka: Blokirni obroč in zatič
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico