Raglja s finim ozobljenjem, dvosmerna, 1/4 cole z izmetačem QuickRelease 1/4

Št. art.: 632355 1/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
328 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Pogonski 4-kotnik 1/4 col
    celotna dolžina 117 mm
    Število zob 80
    Delovni kot 4,5 stopinj
    Površina kromirani
    Vrsta izdelka Raglja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 632355 1/4
    EAN/GTIN 4018754235902
    Številka proizvajalca 11111020

    Opis

    Izvedba:

    Izbrani materiali in posebni postopki kovanja zagotavljajo optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo.
    Z ročico za preklop v desni ali levi tek, delovni kot 4,5°.

    Standard:

    Robustna jeklena raglja kratke, ozke izvedbe. Posebej primerna za uporabo v utesnjenih prostorskih razmerah. Z ergonomično oporo za prst na koncu ročaja. Zakrivljena 15°.

    Material:

    Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

    Primerno za:

    Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico