{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX30 | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Mera profila A | 5,5 mm | |
⌀ na strani pogona | 12 mm | |
Dolžina | 25 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Izvedba | kratek | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631813 TX30 | |
EAN/GTIN | 4062406235314 | |
Številka proizvajalca | 631813 TX30 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Vijačni nastavek Torx®, 1/4-colski kratek TX30
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi
6,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi
7,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 12 mm | 12,5 mm |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | 1/4 col |
Dolžina | 25 mm | 36 mm |
Profil Torx® | TX30 | TX30 |
Mera profila A | 5,5 mm | 5,5 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |