Vijačni nastavek Torx®, 1/4-colski kratek TX25

Št. art.: 631813 TX25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.062 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® TX25
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Mera profila A 4,4 mm
⌀ na strani pogona 12 mm
Dolžina 25 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Izvedba kratek
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirani
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 631813 TX25
EAN/GTIN 4062406235291
Številka proizvajalca 631813 TX25

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico