{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX30 | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Mera profila A | 5,5 mm | |
⌀ na strani pogona | 11,6 mm | |
Dolžina | 28 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631801 TX30 | |
EAN/GTIN | 4018754001194 | |
Številka proizvajalca | 01350030 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Vijačni nastavek Torx®, 1/4-colski kratki TX30
po ponudbi
Na zalogi
150 kosov na zalogi
9,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
7,40 €
6,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi
9,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
317 kosov na zalogi
7,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 11,6 | 12 | 12,5 | 12,5 |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Dolžina | 28 | 100 | 100 | 36 |
Profil Torx® | TX30 | TX30 | TX30 | TX30 |
Mera profila A | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |