{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX25 | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Mera profila A | 4,4 mm | |
⌀ na strani pogona | 11,6 mm | |
Dolžina | 28 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631801 TX25 | |
EAN/GTIN | 4018754001170 | |
Številka proizvajalca | 01350025 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Vijačni nastavek Torx®, 1/4-colski kratki, Profil Torx®: TX25
po ponudbi
Na zalogi
161 kosov na zalogi
9,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
168 kosov na zalogi
7,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 11,6 mm | 12,5 mm |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | 1/4 col |
Dolžina | 28 mm | 36 mm |
Profil Torx® | TX25 | TX25 |
Mera profila A | 4,4 mm | 4,4 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |