{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX9 | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Mera profila A | 2,5 mm | |
⌀ na strani pogona | 12 mm | |
Dolžina | 100 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631780 TX9 | |
EAN/GTIN | 4045197381989 | |
Številka proizvajalca | 631780 TX9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Vijačni nastavek Torx®, 1/4-colski dolgi TX9
po ponudbi
Na zalogi
2.645 kosov na zalogi
7,40 €
1,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
148 kosov na zalogi
9,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
801 kosov na zalogi
7,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 12 mm | 12,5 mm | 12 mm |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Dolžina | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Profil Torx® | TX9 | TX9 | TX9 |
Mera profila A | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |