{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 2,5 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 12 mm | |
Dolžina | 28 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631733 2,5 | |
EAN/GTIN | 4000896036837 | |
Številka proizvajalca | 8501-2.5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, prevleka TiN, 1/4-colski kratki 2,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi
8,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.171 kosov na zalogi
6,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.084 kosov na zalogi
4,19 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.886 kosov na zalogi
7,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
168 kosov na zalogi
6,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 12 mm | 12 mm | 13 mm | 12 mm | 12,5 mm |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Dolžina | 28 mm | 55 mm | 36 mm | 55 mm | 36 mm |
6-kotnik | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |