{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 8 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 12 mm | |
Dolžina | 28 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631733 8 | |
EAN/GTIN | 4000896036936 | |
Številka proizvajalca | 8501-8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, prevleka TiN, 1/4-colski kratki 8 mm
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
8,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.202 kosov na zalogi
4,19 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
186 kosov na zalogi
6,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 12 mm | 13 mm | 12,5 mm |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Dolžina | 28 mm | 36 mm | 36 mm |
6-kotnik | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |