{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina rezila | 8 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 11 mm | |
Dolžina | 25 mm | |
Debelina rezila | 1,2 mm | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631615 8 | |
EAN/GTIN | 4045197559616 | |
Številka proizvajalca | 631615 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Vijačni nastavek za ploščati profil, 1/4-colski, Širina rezila: 8mm
po ponudbi
Na zalogi
3.054 kosov na zalogi
5,25 €
1,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
200 kosov na zalogi
7,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.690 kosov na zalogi
5,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 11 mm | 12,5 mm | 12 mm |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Širina rezila | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Debelina rezila | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Dolžina | 25 mm | 36 mm | 25 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |