{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina rezila | 3,5 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 11 mm | |
Dolžina | 25 mm | |
Debelina rezila | 0,6 mm | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631615 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197559586 | |
Številka proizvajalca | 631615 3,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Vijačni nastavek za ploščati profil, 1/4-colski, Širina rezila: 3,5mm
po ponudbi
Na zalogi
1.628 kosov na zalogi
5,25 €
1,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
176 kosov na zalogi
6,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.495 kosov na zalogi
5,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 11 mm | 12,5 mm | 12 mm |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Širina rezila | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Debelina rezila | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
Dolžina | 25 mm | 36 mm | 25 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |