{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 9/16 col | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 19,6 mm | |
Dolžina | 24,8 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za profil Phillips | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631032 9/16 | |
EAN/GTIN | 4062406309596 | |
Številka proizvajalca | 631032 9/16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski colska izvedba, Zev ključa: 9/16col
po ponudbi
Na zalogi
532 kosov na zalogi
4,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
522 kosov na zalogi
3,61 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
604 kosov na zalogi
10,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm |
Pogonski profil | Izvijač za profil Phillips | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Dolžina | 24,8 mm | 24,8 mm | 50 mm |
Zev ključa | 9/16 col | 9/16 col | 9/16 col |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |