{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 5/8 col | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 21,9 mm | |
Dolžina | 24,8 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za profil Phillips | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631032 5/8 | |
EAN/GTIN | 4062406309602 | |
Številka proizvajalca | 631032 5/8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski colska izvedba, Zev ključa: 5/8col
po ponudbi
Na zalogi
419 kosov na zalogi
5,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
477 kosov na zalogi
6,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
452 kosov na zalogi
6,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
341 kosov na zalogi
4,21 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.073 kosov na zalogi
5,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
433 kosov na zalogi
3,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 21,9 mm | 22 mm | 22,6 mm | 21,9 mm | 22 mm | 22,6 mm |
Pogonski profil | Izvijač za profil Phillips | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | 3/8 col | 1/2 col | 1/4 col | 3/8 col | 1/2 col |
Dolžina | 24,8 mm | 27 mm | 38 mm | 24,8 mm | 27 mm | 38 mm |
Zev ključa | 5/8 col | 5/8 col | 5/8 col | 5/8 col | 5/8 col | 5/8 col |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |