{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 11/32 col | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 13 mm | |
Dolžina | 24,8 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631022 11/32 | |
EAN/GTIN | 4062406310721 | |
Številka proizvajalca | 631022 11/32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski colska izvedba, Zev ključa: 11/32col
po ponudbi
Na zalogi
872 kosov na zalogi
2,97 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
860 kosov na zalogi
4,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
415 kosov na zalogi
9,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | Izvijač za profil Phillips | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Dolžina | 24,8 mm | 24,8 mm | 50 mm |
Zev ključa | 11/32 col | 11/32 col | 11/32 col |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |