{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 1/4 col | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 9,9 mm | |
Dolžina | 24,8 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631022 1/4 | |
EAN/GTIN | 4062406310691 | |
Številka proizvajalca | 631022 1/4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski colska izvedba, Zev ključa: 1/4col
po ponudbi
Na zalogi
501 kosov na zalogi
2,97 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
433 kosov na zalogi
4,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
631 kosov na zalogi
6,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
431 kosov na zalogi
9,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
623 kosov na zalogi
4,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 9,9 mm | 9,9 mm | 10,1 mm | 9,9 mm | 10,1 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | Izvijač za profil Phillips | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | 1/4 col | 3/8 col | 1/4 col | 3/8 col |
Dolžina | 24,8 mm | 24,8 mm | 25,5 mm | 50 mm | 25,5 mm |
Zev ključa | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |