{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 3/8 col | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 14,5 mm | |
Dolžina | 24,8 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 630962 3/8 | |
EAN/GTIN | 4062406310936 | |
Številka proizvajalca | 630962 3/8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
12-kotni nasadni ključ, 1/4-colski colska izvedba, Zev ključa: 3/8col
po ponudbi
Na zalogi
603 kosov na zalogi
2,39 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
617 kosov na zalogi
3,33 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
336 kosov na zalogi
13,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.010 kosov na zalogi
10,00 €
5,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Dolžina | 24,8 mm | 24,8 mm | 50 mm | 50 mm |
Zev ključa | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |