{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 1/2 col | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 17,6 mm | |
Dolžina | 24,8 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 630962 1/2 | |
EAN/GTIN | 4062406310950 | |
Številka proizvajalca | 630962 1/2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
12-kotni nasadni ključ, 1/4-colski colska izvedba, Zev ključa: 1/2col
po ponudbi
Na zalogi
1.450 kosov na zalogi
2,70 €
1,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
606 kosov na zalogi
3,71 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
638 kosov na zalogi
14,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
674 kosov na zalogi
10,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Dolžina | 24,8 mm | 24,8 mm | 50 mm | 50 mm |
Površina | kromirani | kromirani | kromirani | kromirani |
Zev ključa | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |