{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanja dolžina | 407 mm | |
Zunanja širina | 227 mm | |
Zunanja višina | 62 mm | |
Notranja dolžina | 400 mm | |
Notranja širina | 200 mm | |
Notranja višina | 52 mm | |
Vrsta izdelka | Sistemska škatla |
Številka izdelka | 630323 4 | |
EAN/GTIN | 4062406258719 | |
Številka proizvajalca | 630323 4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Sistemska škatla 4
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi
17,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
241 kosov na zalogi
23,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanja širina | 227 | 294 |
Zunanja višina | 62 | 61 |
Zunanja dolžina | 407 | 510 |
Notranja širina | 200 | 200 |
Notranja višina | 52 | 51 |
Notranja dolžina | 400 | 500 |
Vrsta izdelka | Sistemska škatla | Sistemska škatla |