{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanja dolžina | 357 mm | |
Zunanja širina | 176 mm | |
Zunanja višina | 52 mm | |
Notranja dolžina | 350 mm | |
Notranja širina | 150 mm | |
Notranja višina | 45 mm | |
Stopnja napolnjenosti enega predala v G | 6×14 | |
Vrsta izdelka | Sistemska škatla |
Številka izdelka | 630305 3B | |
EAN/GTIN | 4062406166267 | |
Številka proizvajalca | 630305 3B |