Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 28-delna S

Št. art.: 630295 S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
277 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 8100 SA 8
Število delov 28
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 5-13 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 3-6 mm
Pakiranje Tekstilna torbica, samopritrdilno zapiranje
Dolžina 204 mm
Širina 91 mm
Višina 51 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ; 6-kotni izvijač; Izvijač za profil Phillips; Izvijač Pozidriv; Izvijač Torx®
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 630295 S
EAN/GTIN 4013288173836
Številka proizvajalca 05004018001

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; nasadni ključi po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M2−M8 in za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M4−M8.
Za vijake Pozidriv in Phillips z navojem M2–M6 ter za vijake z notranjim Torx® z navojem M3–M6.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, mat kromirani.

Vsebina:

Vel. S − z dvosmerno ragljo art. 632295. Vel. P - s skoznjim 4-kotnikom art. 632290.

Obseg dobave:

6-robni nasadni ključi: 9 kosov vel. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
Vijačni nastavki, C 6,3, za notranji 6-kotnik: 4 kosi art. 675240 vel. 3; 4; 5; 6
Vijačni nastavki, C 6,3, za Phillips: 3 kosi art. 675310 vel. 1/25; 2/25; 3/25
Vijačni nastavki, C 6,3, za Pozidriv: 2 kosa art. 675320 vel. 1/25; 2/25
Vijačni nastavki, C 6,3, za notranji Torx®: 6 kosov, art. 675340 vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30
Podaljški s hitro vrtljivim tulcem: 1 kos 150 mm
Podaljšek Wobbel: 1 kos 56 mm
Spojno držalo s hitrovpenjalno glavo: 1 kos, 1/4-colski 4-kotni nastavek – 1/4-colsko vpenjalo za vijačne nastavke
Raglja, dvosmerna (vel. S): 1 kos, art. 632295
Raglja s skoznjikom (vel. P): 1 kos, art. 632290
Shranjevanje v: Zložljiva tekstilna torbica s sprijemalno zadrgo

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico