CRDCN 3225P-09-120 Nevtralno držalo za orodje na vpenjanje s sponko za pozitivne, okrogle 7°-obračalne rezalen ploščice iz keramike

Št. art.: 6300875
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6300875
    EAN/GTIN 7291075421880
    Številka proizvajalca 6300875
    L-število L23990 114

    Opis

    Opis:

    Orodje za struženje z WSP, funkcionalna dolžina (LF) 170 mm, dolžina glave (LH) 12,5 mm

    Lastnosti:

    • Funkcionalna dolžina (LF) 170 mm
    • Širina funkcije (WF) 30 mm
    • Dolžina glave (levo) 12,5 mm
    • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) RCGX 090700
    • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj
    • Višina vpenjala (H) 32 mm
    • Širina vpenjala (B) 25 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico