4-kotni vložek 2-14,5

Št. art.: 629600 2-14,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tipski 4-kotnik Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: Specialno jeklo

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca R2-VKT14,5
4-kotnik 14,5 mm
Material Specialno jeklo
Površina brunirani
Vrsta izdelka 4-kotni vložek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 629600 2-14,5
EAN/GTIN 2050001014030
Številka proizvajalca 6705765

Opis

Material:

Specialno jeklo, kaljeno.

Primerno za:

Raglja art. 629400: vel. 2

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico