4-kotni vložek 0-11

Št. art.: 629600 0-11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
  • Material: Specialno jeklo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca R0-VKT11
4-kotnik 11 mm
Material Specialno jeklo
Površina brunirani
Vrsta izdelka 4-kotni vložek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 629600 0-11
EAN/GTIN 2050001013941
Številka proizvajalca 6705675

Opis

Material:

Specialno jeklo, kaljeno.

Primerno za:

Raglja art. 629400: vel. 0

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Tipski 4-kotnik Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico